| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142295 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008431600901 |
| |
|
| | |
| SCHÜTTE Überkopfbrause Tokyo chrom Überkopfbrause-Set Tokyo • Einfaches Wechseln zwischen Überkopf- und Handbrause • Überkopfbrause 200 x 200 mm • Handbrause 1 Strahlart • Metall-Duschstange 990 mm • Metall-Brauseschlauch 1500 mm • Flexibler Metall-Anschlussschlauch 700 mm zur Duscharmatur (ohne Armatur) • Nutzung der vorhandenen Bohrlöcher dank höhenverstellbarer Wandhalterung • Leicht zu reinigende Antikalk-Noppen Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Länge Duschstange: | 99 cm | Länge Brauseschlauch: | 150 cm | Länge Anschlussschlauch: | 70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,37* | € 64,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,05* | € 64,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,74* | € 64,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,56* | € 68,71* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,45* | € 83,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|