Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142486 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297125655 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Caravan-Kupplung 16 A/220 V Caravan-Kupplung 16 A, 3-polig • Kupplungssteckdose, 250 Volt, 1 Ph+N+PE mit Klappdeckel, selbstschließend • Passend für Wohnwagen, Boote, Industrie und Handwerk Weitere Informationen: | | Spannung: | 250 V | Schutzart: | IP 44 | Mit Deckel: | Ja | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Geeignet für: | Wohnwagen, Boote, Industrie und Handwerk | mit Haltering: | Nein | VDE Prüfzeichen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 5,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 6,02* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,99* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|