| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142488 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9003399124952 |
| |
|
| | |
| MERZ CEE-Kupplung SHARK 32A, 5-polig, IP44 CEE Kupplung SHARK • Kontaktschrauben: Aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: Einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • Zugentlastung und Dichten der Leitung durch Festdrehen der Verschraubung • Verwendbar für alle gängigen Kabeltypen • 100%-ige Dichtheit der Kabeleinführung • Optimaler Knickschutz Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP44 | Anzahl der Pole: | 5 St. | Spannung Eingang: | 400 V | Stromstärke Eingang: | 32 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,70* | ab € 4,07* | € 5,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,15* | € 5,89* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,09* | € 5,89* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,82* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|