| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006341606402 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Kabelbox 4fach 5 m 3G1,5 schwarz Design-Kabelbox 4-fach • 4 Schutzkontakt-Steckdosen • Zuleitung: 5 m PVC-Schlauchleitung H05VV-F3G 1,5 mm², 230 V, 16 A • Thermoschalter als Überhitzungsschutz mit Wiederanlaufsperre • Max. 3000 W • Gehäuse und Einsatz aus schlagfestem Kunststoff • Drehbarer Wickelgriff Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabelfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,73* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,70* | € 16,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,76* | € 16,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,48* | € 16,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,57* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|