| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142524 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010480903353 |
| |
|
| | |
| CAB ELECTRIC PVC-Schlauchleitung H05VV-F 3G1,5mm2, 25m-Ring, weiß PVC-Schlauchleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² • Mittlere Schlauchleitung 3-adrig, weiß • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: gem. VDE 0281 blanke, feindrähtige Kupferlitze mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Elektrogeräte, z. B. Waschmaschinen, Schleudern, Kühlschränke usw Hinweis: Nicht für die Verwendung im Freien. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessung: | 25 m | Aderanzahl: | 3 St. | Ausführung: | Kabelring | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 25,09* | € 33,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,05* | € 33,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,42* | € 34,15* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,41* | € 35,32* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 32,64* | € 43,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|