Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Einwegschutzoverall MICROGARD 1500 PLUS Gr. 3XL, weiß, Kat. 3 Typ 5/6, EN 1149-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einwegschutzoverall MICROGARD 1500 PLUS Gr. 3XL, weiß, Kat. 3 Typ 5/6, EN 1149-5
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Einwegschutzoverall MICROGARD 1500 PLUS Gr. 3XL, weiß, Kat. 3 Typ 5/6, EN 1149-5
Artikel-Nr.:
     223-8143280
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WH15S-00111-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

ANSELL Einwegschutzoverall MICROGARD 1500 PLUS Gr. 3XL, weiß, Kat. 3 Typ 5/6, EN 1149-5

Atmungsaktives, antistatisches SMS-Material, Schutztypen 5/6
HAUPTMERKMALE UND VORTEILE
Nachweisliche Filterung zu 99,9 % von Partikeln > 3 µm*
Luft- und wasserdampfdurchlässig („atmungsaktiv“) zur Reduzierung einer Hitzebelastung
Optimierte Körperpassform, erhöhter Komfort und mehr Sicherheit für den Träger
Silikonfrei, eine wichtige Eigenschaft bei Spritzlackierungsarbeiten
Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.