Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10 CX 565 ESD - S1P - W10 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     223-8146062
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     363001P42
EAN/GTIN:
     4043692340555
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Businesshalbschuh CX 565 Grey Office ESD S1P Gr. 42 - Weite 10

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig , wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

Die durchtritthemmende Stahlzwischensohle ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl schützt den Fuß gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Sie wurde optimal auf die Leistenpassform angepasst und im Zwischensohlenmaterial eingeschäumt. Somit sind Sie auch während langen und harten Einsätzen im Innen- und Außenbereich optimal geschützt.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

IHR STILSICHERER AUFTRITT
Ob im klassischen Anzug oder im urbanen Business Look, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Das City Style Sohlensystem bringt modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einen jeden Trägers zusammen, ob auf harten Industrieböden oder auf dem schicken Büroparkett.
Dabei ist das Laufsohlensystem leicht, flexibel und besonders bequem – Lassen Sie sich von den Modellen der City Style-Serie begeistern!

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.




Weitere Informationen:
Fußänge:
260 - 267 mm
Fußbreite:
95 - 109 mm
Artikelname:
CX 565 ESD
Artikelbezeichnung:
Halbschuh
Artikelgruppe:
City Style
Herstellernummer:
36300 1P 42
Größe:
42 - Weite 10
Obermaterial:
SportLine - Obermaterial
Futtermaterial:
aktiv - X Funktionsfutter
Laufsohle:
City Style Sohlentechnologie
Durchtrittschutz:
Durchtritthe mmung
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit - System:
nein
DGUV 112 - 191:
geeignet für die Einlagenversorgung - DGUV 112 - 191
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,97*
€ 85,86*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 89,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 76,88*
€ 92,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 93,52*
Lager 223
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 95,08*
€ 112,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,83*
€ 134,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,43*
€ 125,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,12*
€ 122,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.