Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Fenstermontagekonsolen JB-DK50/10-HVW30 138x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsolen JB-DK50/10-HVW30 138x2,5 mm
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsolen JB-DK50/10-HVW30 138x2,5 mm
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsolen JB-DK50/10-HVW30 138x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     223-8147115
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1187876
EAN/GTIN:
     7613168209951
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen

SFS Fenstermontagekonsolen JB-DK50/10-HVW30 138x2,5 mm

Montagekonsole JB-Dk für Vorwandmontage unten am Baukörper
- Montagekonsole aus Stahl, weiß verzinkt


Biegesteife Montagekonsole, die auf der Brüstung angebracht wird, und auf die das Fenster abgestellt und befestigt wird. Über Langlöcher kann die Fensterposition senkrecht zur Fensterebene justiert werden. Über einen Gewindemechanismus ist eine optimale Ausrichtung in vertikaler Richtung möglich. Anbringen, Befestigen und Justieren der JB-DK_Montagekonsole ist bereits vor Einbau des Fensters möglich. Mögliche Auskragung (je nach Ausführung) AK: 5 bis 150 mm (ab 80 mm AW75 empfohlen, ab 100 mm erforderlich) Mögliche Höhenverstellung (je nach Ausführung) HV: 15 bis 45 mm
Details siehe

Anwendung: 3D-justierbare, biegesteife Montagekonsole für den Fenstereinbau in wärmegedämmten Fassaden. Das Fenster kann wärmebrückenfrei in der Ebene der Dämmung montiert werden.
Weitere Informationen:
Produktart:
Fenstermontagekonsolen
Produktbezeichnung:
Montagekonsole JB-DK
Ausführung:
Vorwandmontage
Anwendungsbereich:
unten
Abmessung:
138x2,5mm
Auskragung:
10-50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1436*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4736*
€ 1,75358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4436*
€ 1,71788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3736*
€ 1,63458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3536*
€ 1,61078
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1436*
€ 1,36088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.