|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8147626 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021885108632 |
| |
|
|  |  |
 | BS ROLLEN Apparate-Bockrolle, mit Feststeller Rad¢ 40mm, Kunststoff, F86.040.PL Kunststoff-Doppelrolle mit Platte und Feststeller F86 • Schwarz • Geeignet für harte Böden Weitere Informationen:  |  | Basis: | Doppelrolle | Bauhöhe: | 55 mm | Tragkraft: | 40 kg | Ausführung: | Lenkrolle | Lauffläche: | weiche Lauffläche | Modellnummer: | F86 | Einsatzbereich: | Möbel | Farbe Gehäuse: | schwarz | Plattengröße: | 42x42 mm | Raddurchmesser: | 40 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Lauffläche: | grau | Material Gehäuse: | Kunststoff | Befestigungssystem: | mit Feststeller | Material Lauffläche: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 4.5 mm | Schraublochentfernung 1: | 32x32 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,17* | € 1,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,81* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 30 |  | Frei Haus | ab € 1,15* | € 1,82* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,84* |  |  |  | Lager 223 | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 2,10* | € 3,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|