| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8147771 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007368088660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BMI Elektriker-Wasserwaage 685 Magnet-Wasserwaage Nr. 685 M TORPEDO • ABS-Kunststoffgehäuse • Mit 2 Rund-Libellen und 2 starken Scheibenmagneten • Messgenuaigkeit in Normallage 1,0 mm/m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Laser: | Nein | Skala: | Nein | Länge: | 0,25 m | Magnet: | Ja | Endkappen: | Nein | Ausziehbar: | Nein | Durchgriff: | Nein | Gürtelclip: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Neigungsmesser: | Nein | Gehäusematerial: | ABS-Kunststoff | Libellen-Lupeneffekt: | Nein | Messflächen gefräst: | Nein | Fällt unter Elektrogesetz: | Nein | Messgenauigkeit Normallage: | 1 mm/m | Fällt unter Batteriegesetz: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,82* | € 12,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 9,94* | € 12,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,26* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,20* | € 13,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 14,38* | € 18,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|