Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Flächen-Besen, groß 60cm, D0,25mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Flächen-Besen, groß 60cm, D0,25mm, rot
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Flächen-Besen, groß 60cm, D0,25mm, rot
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Flächen-Besen, groß 60cm, D0,25mm, rot
Artikel-Nr.:
     223-8147880
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560515032
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen

NÖLLE Flächen-Besen, groß 60cm, D0,25mm, rot

HACCP-Großflächenbesen
• Deutsches Gewinde
• Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Nassfest:
Ja
mit Stiel:
Nein
Borstendurchmesser:
0,25 mm
Borstenart:
Polyester PBT, weich
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
HACCP-geeignet
Borstenfarbe:
rot
Materialstärke:
0,25 mm
Mit Aufhängeloch:
Ja
Hitzebeständigkeit bis:
134 °C
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 21,10*
2 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 21,29*
2 Tage
46
10
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 21,40*
2 Tage
33
10
€ 5,59*
ab € 17,67*
€ 22,78*
Lager 223
14
1
€ 8,50*
ab € 28,02*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.