Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILESCO Garderobenprofilhaken 38X48mm FO LM poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenprofilhaken 38X48mm FO LM poliert
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenprofilhaken 38X48mm FO LM poliert
Artikel-Nr.:
     223-8147950
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009807173142

WILESCO Garderobenprofilhaken 38X48mm FO LM poliert

Garderoben - Profilhaken 34 x 48 mm

Haken im Polybeutel, mit Schrauben,
Abmessung 38 mm x 48 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Profilhaken
Höhe:
48 mm
Breite:
34 mm
Montage:
zum Anschrauben
Stärke:
6 mm
Oberfläche:
F1 silber eloxiert
Einsatzbereich:
Garderoben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,59*
3 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,20*
3 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,24*
5 Tage
226
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,42*
Lager 223
113
1
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.