Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILESCO Garderobenprofilhaken 55X72mm FO LM poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenprofilhaken 55X72mm FO LM poliert
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Garderobenprofilhaken 55X72mm FO LM poliert
Artikel-Nr.:
     223-8147951
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009807201142

WILESCO Garderobenprofilhaken 55X72mm FO LM poliert

Garderoben - Profilhaken 55 x 72 mm

Haken, 6 mm, im Polybeutel, mit Schrauben,
Abmessung 55 mm x 72 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Profilhaken
Höhe:
72 mm
Breite:
55 mm
Montage:
zum Anschrauben
Stärke:
6 mm
Oberfläche:
F1 silber eloxiert
Einsatzbereich:
Garderoben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
20
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,27*
3 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,82*
3 Tage
111
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,86*
5 Tage
222
1
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 5,04*
Lager 223
111
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.