Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148050 Herst.-Nr.: 9505165 EAN/GTIN: 4003773019596 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kabelschere 165mm mit Öffnungsfeder 95 05 165 KabelschereNicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk. zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm². Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Schneiden aus rostfreiem Stahl. in Öl gehärtet und angelassen. Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 24 mm² Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10 mm AWG: 4 - Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- kein Quetschen, geringe Verformung des Kabels
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- nachstellbares Schraubgelenk
- zum Schneiden von Kabeln Ø 10 mm / 24 mm²
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Schneiden aus rostfreiem Stahl
- in Öl gehärtet und angelassen
Weitere Informationen: | | Schneidwerte Ø: | 10 mm | Leiterquerschnitt: | 24 mm² | Länge: | 165 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 95 05 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,46* | € 15,25* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 13,09* | € 15,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,84* | € 15,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 15,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,66* | € 18,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|