PELTOR Kapselgehörschützer H31A, orange, SNR 27dB
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«
Eigenschaften:
• Kopfbügel einfach anzupassen
• Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
• Hoher Tragekomfort
• Geringes Gewicht
• Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
• Schmaler Kapselaufbau
• Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
• Standardmodell für starken Lärm
• Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
• Starke Dämmung auch im tiefen Bereich
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: orange-schwarz
Eigenschaften:
• Standardmodell für starken Lärm
• Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
• Starke Dämmung auch im tiefen Bereich
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Farbe: orange-schwarz