Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 500ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 500ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 500ml
Artikel-Nr.:
     223-8148215
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228935004
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 500ml

Messkanne
• Transparent
• Geschlossener, besonders stabiler Griff, ergonomisch, mit Auslaufnase für sicheres Handling
• Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Mit gespritzter Skala (ab 500-ml-Ausführung zusätzlich mit geprägter Skala in blau)
• Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Form:
rund
Basis:
Messkanne
Farbe:
Transparent
Höhe:
135 mm
Skala:
metrisch
Tiefe:
90 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
0.056 kg
Volumen:
0.5 l
Griffart:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Skala max.:
500 ml
Skala min.:
10 ml
Farbe Griff:
transparent
Anzahl Griffe:
1 St.
Anzahl Skalen:
2 St.
Farbe Auslauf:
transparent
Mit Messskala:
Ja
geeignet für:
Spülmaschine
Beständigkeit:
Alkohol
Material Griff:
Polypropylen (PP)
Einheiten Skala:
Liter
Fassungsvolumen:
0.5 l
Einteilung Skala:
¼
Farbe Bedruckung:
blau
Farbe Messbecher:
transparent
Material Auslauf:
Polypropylen (PP)
Ausführung Boden:
Ringprofil
Ausführung Skala:
eingespritzt
Ausführung Auslauf:
gerade
Material Messbecher:
Polypropylen (PP)
chemikalienbeständig:
Ja
Ausführung Messbecher:
geschlossener Griff
Durchmesser Messbecher:
90 mm
Eigenschaften Material:
bruchsicher
Kleinster Anzeigebereich:
10 ml
Temperaturbeständig bis:
-20 bis +100 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Beständig gegen Säuren und Laugen:
Ja
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
369
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,27*
2 Tage
121
20
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,59*
5 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,70*
1 Tag
401
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,70*
Lager 223
110
1
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
936000
ab € 1,86*
Ähnlich
Hünersdorff
937000
ab € 3,48*
Ähnlich
Hünersdorff
938000
ab € 4,01*
Ähnlich
Hünersdorff
939000
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.