Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 1000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 1000ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 1000ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 1000ml
Artikel-Nr.:
     223-8148216
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228936001
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 1000ml

Messkanne
• Transparent
• Geschlossener, besonders stabiler Griff, ergonomisch, mit Auslaufnase für sicheres Handling
• Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Mit gespritzter Skala (ab 500-ml-Ausführung zusätzlich mit geprägter Skala in blau)
• Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Form:
rund
Basis:
Messkanne
Farbe:
Transparent
Höhe:
165 mm
Skala:
metrisch
Tiefe:
117 mm
Breite:
117 mm
Gewicht:
0.102 kg
Volumen:
1 l
Griffart:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Skala max.:
1000 ml
Skala min.:
50 ml
Farbe Griff:
transparent
Anzahl Griffe:
1 St.
Anzahl Skalen:
2 St.
Farbe Auslauf:
transparent
Mit Messskala:
Ja
geeignet für:
Spülmaschine
Beständigkeit:
Alkohol
Material Griff:
Polypropylen (PP)
Einheiten Skala:
Liter
Fassungsvolumen:
1 l
Einteilung Skala:
¼
Farbe Bedruckung:
blau
Farbe Messbecher:
transparent
Material Auslauf:
Polypropylen (PP)
Ausführung Boden:
Ringprofil
Ausführung Skala:
eingespritzt
Ausführung Auslauf:
gerade
Material Messbecher:
Polypropylen (PP)
chemikalienbeständig:
Ja
Ausführung Messbecher:
geschlossener Griff
Durchmesser Messbecher:
117 mm
Eigenschaften Material:
bruchsicher
Kleinster Anzeigebereich:
10 ml
Temperaturbeständig bis:
-20 bis +100 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Beständig gegen Säuren und Laugen:
Ja
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
645
30
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,82*
3 Tage
453
1
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 3,39*
5 Tage
382
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,40*
1 Tag
652
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,47*
Lager 223
355
1
€ 8,50*
ab € 3,36*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
258000
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.