Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 3000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 3000ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 3000ml
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 3000ml
Artikel-Nr.:
     223-8148218
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228938005
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)

HÜNERSDORFF Messkanne geschlossener Griff 3000ml

Messkanne
• Transparent
• Geschlossener, besonders stabiler Griff, ergonomisch, mit Auslaufnase für sicheres Handling
• Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Alkohol, Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Mit gespritzter Skala (ab 500-ml-Ausführung zusätzlich mit geprägter Skala in blau)
• Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Form:
rund
Basis:
Messkanne
Farbe:
Transparent
Höhe:
238 mm
Skala:
metrisch
Tiefe:
175 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
0.286 kg
Volumen:
3 l
Griffart:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Skala max.:
3000 ml
Skala min.:
100 ml
Farbe Griff:
transparent
Anzahl Griffe:
1 St.
Anzahl Skalen:
2 St.
Farbe Auslauf:
transparent
Mit Messskala:
Ja
geeignet für:
Spülmaschine
Beständigkeit:
Alkohol
Material Griff:
Polypropylen (PP)
Einheiten Skala:
Liter
Fassungsvolumen:
3 l
Einteilung Skala:
¼
Farbe Bedruckung:
blau
Farbe Messbecher:
transparent
Material Auslauf:
Polypropylen (PP)
Ausführung Boden:
Ringprofil
Ausführung Skala:
eingespritzt
Ausführung Auslauf:
gerade
Material Messbecher:
Polypropylen (PP)
chemikalienbeständig:
Ja
Ausführung Messbecher:
geschlossener Griff
Durchmesser Messbecher:
175 mm
Eigenschaften Material:
bruchsicher
Kleinster Anzeigebereich:
50 ml
Temperaturbeständig bis:
-20 bis +100 °C
Temperaturbeständigkeit max.:
100 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Beständig gegen Säuren und Laugen:
Ja
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
10
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,59*
2 Tage
177
15
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,62*
1
€ 9,80*
ab € 3,80*
€ 5,63*
Lager 223
264
1
€ 8,50*
ab € 5,61*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
260000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.