| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8148331 Herst.-Nr.: 259043 EAN/GTIN: 4014855090464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KLINGSPOR Reinigungsscheibe NCD 200 115x22,23mm Siliziumkarbid gerade NCD 200 Reinigungsscheibe, 115 x 22,23 mm Siliziumkarbid gerade Vorteile: Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bindung: | Kunstharz | Kornart: | Silicium-Carbid | Anwendung: | Zum entfernen von Oxidschichten, Farben und Lacke. Zum Reinigen von Oberflächen | Außendurchmesser: | 115 mm | Tellerform: | gerade | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | SB-Verpackt: | Nein | max. Drehzahl: | 10450 r/min | Einsatzbereich: | Metall Universal, Farbe, Lack, Spachtel und Kunststoff | Tellermaterial: | Glasgewebe | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Lack: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | empfohlen | Arbeitsgeschwindigkeit (max.): | 63 m/s | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | empfohlen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,46* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 6,57* | € 8,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,46* | € 8,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 6,954* | € 8,674* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 10,54* | € 14,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|