Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148476 Herst.-Nr.: 31132253 EAN/GTIN: 4007220097106 |
| |
|
| | |
| Schleifstift ZY 2032 6 ADW 30 M5V STEEL Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 6-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 2032 | Kopf-Ø x Höhe: | 20 x 32 mm | Körnung: | 30 | max. Drehzahl: | 41100 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | NE-Metall, hart: | bedingt geeignet | Herstellerartikelnummer: | 31132253 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,61* | € 2,16* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,18* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,17* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|