Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm Schraubzwinge TPN 100x 50mm Bessey
Artikel-Nr.:
     223-8148566
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158015484
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

BESSEY Schraubzwinge TPN 100 x 50 mm

Spannkraft bis zu 5.500 N
Ergonomisch geformter Holzgriff
Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Weitere Informationen:
Spannweite:
100mm
Ausladung:
50mm
Schiene:
15x5mm
Rabattgruppe (1000):
V1
Nettogewicht:
0,26kg
Stück/VPE:
10
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 7,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,23*
7 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,27*
2 Tage
99
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,36*
Lager 223
99
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,89*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10
ab € 7,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
TG10-2K
ab € 8,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGRC10
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.