Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer 6x50x115mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-5
Artikel-Nr.:
     223-8148655
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585616
EAN/GTIN:
     3165140483506
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus

BOSCH SDS-Plus-Bohrer 10er Pack 6,0x50/110 mm (Hammerbohrer)

Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren.
Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern.
Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser.
Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren.
Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt.
Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Er wird in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Anwendung:
Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton
Gesamtlänge:
465 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
400 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
SDS-Plus
Spitzenveredelung:
HM-Spitze
Bohrer Durchmesser:
15 mm
Bohrer geeignet für:
Stein
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,587*
€ 2,227*
2 Tage
243
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,59*
€ 2,36*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,897*
€ 2,392*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,713*
€ 2,403*
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,83*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608585626
ab € 2,979*
Zubehör
Bosch
2608585628
ab € 3,613*
Zubehör
Bosch
2608585631
ab € 4,238*
Zubehör
Bosch
2608585617
ab € 1,69*
Zubehör
Bosch
2608585618
ab € 2,952*
Zubehör
Bosch
2608585623
ab € 2,08*
Zubehör
Bosch
2608585624
ab € 2,608*
Zubehör
Bosch
2608585625
ab € 3,326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.