Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber
Artikeldetailsicht ENDERS ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber
Artikel-Nr.:
     223-8148773
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000591093760
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
heizpilz gas
terrassenheizer

ENDERS Terrassenheizer Elegance Edelstahl, Blank / Silber

Terrassenheizung Elegance, Edelstahl
• Brenner aus Edelstahl
• Mit Piezozündung, Zündsicherung und Kippsicherung
• 3,5 – 8 kW stufenlose Leistungsregulierung
• 11 kg Gasflasche kann platzsparend verstaut werden
• Max. Brenndauer bei einer 11 kg Gasflasche: ca. 19 Stunden
• Standrohr und Gehäuse aus blank gewalztem Edelstahl
• Fußplatte aus beschichtetem Stahl
• Tragegriffe und Eingriffe ummantelt
• Stabiles Rollenset für bequemen Standortwechsel
• Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten
• Optionales Zubehör: Glastisch und Wetterschutzhülle
Weitere Informationen:
Aufbaumaß (B x H):
Ø 76 x 218 cm
Ausführung:
Edelstahl
Leistung:
8 kW
Brenndauer bei Volllast in Std. (11 kg Gasflasche):
19
Verbrauch:
572 g/h
Anschlussdruck:
50 mbar
Gasart:
Propan/Butan
Marke:
Enders
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,16*
€ 122,13*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 100,05*
€ 122,40*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 124,48*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 137,20*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 147,07*
€ 177,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.