Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.
Artikel-Nr.:
     223-8148795
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885002435
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle

BS ROLLEN Transportgeräte-Lenkrolle, mit Feststeller Rad¢ 160mm, L420.B60.160, STA verz.

  • Gabel aus Stahlblech
  • verzinkt-chromatiert
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
195 mm
Ausladung:
48 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L420
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
138x109 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Raddurchmesser:
160 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
mit Totalfeststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 28,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 28,29*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 22,32*
€ 28,44*
3 Tage
16
1
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 29,31*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 30,90*
€ 39,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 10,59*
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B60.125
ab € 15,12*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.200
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.