Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Universal Trichter mit Sieb 350mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Universal Trichter mit Sieb 350mm natur
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Universal Trichter mit Sieb 350mm natur
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Universal Trichter mit Sieb 350mm natur
Artikel-Nr.:
     223-8148868
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228701388
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

HÜNERSDORFF Universal Trichter mit Sieb 350mm natur

Universaltrichter HD-PE, natur
• Polyethylen-Trichter (HD-PE) mit Überlaufrand
• Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
• Lebensmittelbeständig
• Auswechselbares Edelstahlgewebe-Sieb
Weitere Informationen:
Form:
rund
Basis:
Universaltrichter
Farbe:
natur
Höhe:
441.5 mm
Breite:
350 mm
Länge:
350 mm
Gewicht:
0.79 kg
Volumen:
12 l
Material:
HDPE
Mit Griff:
Ja
Auslaufdurchmesser:
32 mm
Ausführung:
Siebeinsatz
SB-Verpackt:
Nein
Siebeinsatz:
feinmaschig
Trichterdurchmesser:
350 mm
Siebmaterial:
Edelstahlgewebe
Farbe Auslauf:
natur
Material Sieb:
Edelstahl
Mit Luftnuten:
Nein
Beständigkeit:
Laugen, Säuren
Siebeinlage Durchmesser:
80 mm
Durchmesser Sieb:
80 mm
Material Auslauf:
HDPE
Flexibler Auslauf:
Nein
Mit Überlaufrand:
Ja
Durchmesser Auslaufstutzen:
32 mm
Abnehmbarer Auslauf:
Nein
Ausführung Auslauf:
gerade
Auswechselbares Sieb:
Ja
Durchmesser Trichter:
350 mm
Materialbeschaffenheit:
bruchsicher
Temperaturbeständigkeit max.:
70 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
7
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 19,51*
1
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 19,82*
1
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 19,83*
1
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 19,86*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 23,53*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
953100
ab € 4,21*
Ähnlich
Hünersdorff
954100
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.