Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148873 Herst.-Nr.: 11272207 EAN/GTIN: 4007220542286 |
| |
|
| | |
| Universal-Schärffeile PF 1212 ruk 200 H2 - Lange Standzeit.
- Hohe Oberflächengüte bei optimaler Schneidleistung.
Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Einhieb 2 auf zwei Seiten sowie runden, ungehauenen Schmalkanten und Ergonomie-Feilenheft. Wird häufig als Rasenmäherfeile bezeichnet. Zum Schärfen von Schneidwerkzeugen geeignet. Einhieb speziell zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert. Weitere Informationen: | | PFERD Typ: | 1212 | Breite: | 25mm | Hieb: | Einhieb 2 | Höhe: | 4.5mm | inkl. Heft: | FH 4/1 | Länge [inch]: | 8Inch | Länge: | 200mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 7,34* | € 9,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,09* | € 9,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,17* | € 9,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,14* | € 9,96* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,81* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|