Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Zahlen-Vorhangschloss Color 155/20 B/DFNLIESPP, Zinkdruckguss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Zahlen-Vorhangschloss Color 155/20 B/DFNLIESPP, Zinkdruckguss, weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Zahlen-Vorhangschloss Color 155/20 B/DFNLIESPP, Zinkdruckguss, weiß
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Zahlen-Vorhangschloss Color 155/20 B/DFNLIESPP, Zinkdruckguss, weiß
Artikel-Nr.:
     223-8148965
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318535109
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss

ABUS Zahlen-Vorhangschloss Color 155/20 B/DFNLIESPP, Zinkdruckguss, weiß

Bei engen Einbauverhältnissen erhöht diese Scharnierseitensicherung die Fenstersicherheit. Ihre Fenster sollten stets zuverlässig vor Einbrechern geschützt sein.

Wenn die Einbauverhältnisse in Ihrem Heim jedoch nur wenig Platz bieten, muss eine Sicherung her, die besonders schmal ist. Diese Scharnierseitensicherung eignet sich besonders für schmale Einbauverhältnisse.

Die Auf/Zu-Position der Sicherung ist optisch gut erkennbar. Beim Öffnen des Fensters muss der Sicherungsbolzen entriegelt, nach Kippstellung des Fensters dann wieder eingedrückt werden.

Die Sicherung hält einem Druck von über einer Tonne stand.

Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
ohne Schlüssel
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
22.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
3.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 535109
Facettenfarbe:
weiß
Farbiger Schlosskörper:
Yes
Färbung:
weiß
Garten:
No
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
54.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
No
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
19.000 MMT
Lichte Bügelweite b:
9.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Reise-Gepäck:
Yes
Rolltor:
No
Schließtyp:
Zahlenkombination
Schließung:
einstellbare Zahlenkombination
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
14.000 MMT
Tür & Tor:
No
Vans-Lieferwagen:
No
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
Yes
Zahlenräder:
3.000
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
No
Überfalle:
No
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 11,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 12,00*
31 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,48*
1
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,64*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.