Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 71 25 SB, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 71 25 SB, verchromt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 71 25 SB, verchromt
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 71 25 SB, verchromt
Artikel-Nr.:
     223-8148966
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482179819
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 71 25 SB, verchromt

Zahlen-Hangschloss Nr. 71

Verstellbares Zahlenschloss, Bügel und Korpus verchromt, SB.
Weitere Informationen:
Basis:
Zahlen-Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Ergänzung:
mit Bügel
Gesamthöhe:
61 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Farbton Bügel:
verchromt
Gehäusebreite:
25 mm
Material Bügel:
Stahl
Schließungsart:
3-stelliger Zahlencode
Verriegelungsart:
Zahlenverstellung
Bügeldurchmesser:
3.5 mm
Schlüssel Anzahl:
0
lichte Bügelhöhe:
17.5 mm
lichte Bügelweite:
11 mm
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Farbton Schlosskörper:
verchromt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,33*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,33*
2 Tage
88
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,88*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,10*
Lager 223
88
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,78*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.