Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv
Artikel-Nr.:
     223-8148970
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482022610
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Zahlen-Vorhangschloss Combi Lock 80 40 M SB, Messing massiv

Zahlen-Hangschlösser Nr. 80
• Verstellbares Zahlenschloss
• Massiver Messingkörper
• 80 15 - 30 M: 3 Rollen
• 80 40 M: 4 Rollen
Weitere Informationen:
Basis:
Zahlen-Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Ergänzung:
mit Bügel
Gesamthöhe:
90 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
40 mm
Verpackungsart:
Karten SB-Verpackung
Material Bügel:
Stahl
Schließungsart:
4-stelliger Zahlencode
Verriegelungsart:
Zahlenverstellung
Bügeldurchmesser:
6.5 mm
Schlüssel Anzahl:
0
lichte Bügelhöhe:
32.5 mm
lichte Bügelweite:
18.5 mm
Schlüsselausführung:
ohne Schlüssel
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 14,96*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 15,76*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,36*
€ 18,16*
Lager 223
52
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,26*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.