Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link
Artikel-Nr.:
     223-8149331
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     50677
EAN/GTIN:
     4048436050677

TOPFORM Stoßgriff Kassos Safe Link LA 600 BA 400 45° Stütze Edelstahl feinmatt poliert, Safe Link

TOPFORM Stoßgriff „Kassos“ Safe Link

Türbeschlag, Türtechnik
• Mit flachen Endkappen und 45°-Stützen
• Griffhöhe 75 mm
• Griff-Ø 30 mm
• Stützen-Ø 25 mm
• Materialstärke 1,5 mm
• Inklusive Montageset zur einseitigen, verdeckten Befestigung an Kunststoff-, Metall- und Holztüren

Safe Link= kippsichere Stoßgriffbefestigung
Weitere Informationen:
Bohrabstand:
400 mm
Griffdurchmesser:
30 mm
Länge:
600 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt gebürstet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.