Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8149417
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     63066
EAN/GTIN:
     4048436063066
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

TOPFORM Wechselgarnitur, MERKUR, Kl.4, PZW Links 60 (Edelstahl matt)

Innentürbeschläge Klasse 4/7 nach DIN EN 1906/2012

Eigenschaften

  • Türdrücker fest/drehbar gelagert auf der Metall/Kunststoff - Unterkonstruktion für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte bei vielbegangenen Türen.
  • Modernes Rosettendesign unsichtbar verschraubt.
  • Geprüft nach DIN EN 1906/2012 Klasse 4/7.
  • Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz der Drückerposition.
  • Drücker aus Edelstahl V2A Rohr.
  • Vierkant-Massivstift mit Laserung, Stahl verzinkt, Madenschrauben mit Gewindestop für lockerungssichere Verbindung.
  • Rosettenunterkonstruktion aus Stahl mit Gewinde- bzw. Durchgangsnocken.
  • Optimale Clipfunktion durch integrierten Kunststoffeinsatz mit 4 Clippunkten.
  • Einfache Montage mit lockerungssicheren Gewindeschrauben inkl. Gewindestop.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Korridorwechselgarnitur
Benutzerkategorie:
Klasse 4
DIN-Richtung:
Links
Entfernung:
ohne Angabe (Rosettenausführung)
geprüft nach:
DIN EN 1906/DIN 18257
Knopfform:
rund, flach, zentriert
Lagerung:
festdrehbar gelagert
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Modell:
Merkur
Montage:
Cliptechnik
Oberfläche:
matt gebürstet
Prüfklasse:
47 - B1140B
Prüfnorm:
EN 1906
Rosettenform:
rund
Rückholfeder:
ja
Stütznocken:
ja
Türstärke:
37-48 mm
Unterkonstruktion:
Stahl/Kunststoff
Vierkant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.