Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Stossgriff, CHIOS, Achsmaß 400 60 (Edelstahl matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff, CHIOS, Achsmaß 400 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff, CHIOS, Achsmaß 400 60 (Edelstahl matt)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Stossgriff, CHIOS, Achsmaß 400 60 (Edelstahl matt)
Artikel-Nr.:
     223-8149484
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     55122
EAN/GTIN:
     4048436055122
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl

TOPFORM Stossgriff, CHIOS, Achsmaß 400 60 (Edelstahl matt)

Weitere Informationen:
Modell:
Chios
Bezeichnung:
Stoßgriffpaar
Material:
Edelstahl
Oberfläche / Farbe:
Edelstahl matt
Durchmesser:
20mm
Länge:
600mm
Befestigungsabstand:
400mm
Befestigung:
inkl. Befestigungsset paarweise für Holztüren (TS 40-55mm) bzw. Glastüren (TS 8-12mm)
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.