Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Primer AT140 Gebinde 5000 ml


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Primer AT140 Gebinde 5000 ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Primer AT140 Gebinde 5000 ml
Artikel-Nr.:
     223-8150067
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     380625
EAN/GTIN:
     4014431603507
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer

ILLBRUCK Primer AT140 Gebinde 5000 ml

illbruck AT140

haben die Aufgabe, die Haftung (Adhäsion) zwischen saugenden Haftflächen und Fugendichtstoffen zu verbessern. Bei der Vielzahl unterschiedlicher Materialien, mit denen illbruck Dichtstoffe in Berührung kommen, sowie wechselvollen Oberflächenbeschaffenheiten, ergibt sich die Notwendigkeit, auf einzelne Werkstoffgruppen abgestimmte Voranstriche zu verwenden.

Produktvorteile:

?Optimierte Eigenschaften bei Hybrid- Kleb- und Dichtstoffen

?Optimale Grundierung auf Beton und sonstigen saugenden Untergründen



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Hybridpolymer-Primer - saugende Untergründe
Ausführung:
AT140
Gebinde:
Kanister
Inhalt:
5000ml
Material:
1-komponentiger Primer, für illbruck Hybrid Kleb- und Dichtstoffe. Anzuwenden auf saugenden Untergründen, z.B. Beton
Farbe:
Transparent
Ablüftzeit:
min. 15 Minuten, max. 8 h
Anwendungsbereich:
Primer für illbruck Hybrid Kleb- und Dichtstoffe auf saugenden/porösen Haftflächen, wie z.B. Beton, Mauerwerk, Holz sowie Metall
Auftragungsart:
Pinsel oder Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,52*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 321,36*
€ 382,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 318,88*
€ 379,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 303,45*
€ 361,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 292,92*
€ 348,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 261,52*
€ 311,21
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.