Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5
Artikel-Nr.:
     223-8150599
Hersteller:
     Knelsen
Herst.-Nr.:
     K-405106-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen

KNELSEN EL-Anker Flachstahl 250x2,5

EL- Anker Flachstahl

Eigenschaften:

• Einfache und schnelle Montage von Fenstern

• Für alle Systeme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)

• Keine Verklotzung notwendig

• Dient als Verstärkung des Mauerwerks

• Für die Sicherung der Randabstände

• Einfache Handhabung bei Änderungsarbeiten oder Fensteraustausch

• Fensterbefestigung nach Widerstandsklasse RC2

Fensterbefestigung mit dem EL-Anker Flachstahl(EL = Einfache Lösung)
Der Fensterrahmen mit 6,0 mm Bohrungen vorgebohrt werden. An der Baustelle wird der Fensterrahmen in die Öffnung gestellt, anschließend ausgerichtet und mit z.B. Keilen und Klötzen fixier t. Im nächsten Schrit t wi rd durch den Fensterrahmen in das Mauerwerk gebohrt. Dann wird der EL-Anker mit der passenden Öffnung auf die Bohrung im Mauerwerk gelegt und die 7,5er Fenstermontageschraube direkt durch den Fensterrahmen und EL-Anker in das Mauerwerk geschraubt . Mit dieser Verschraubung erreichen wir eine RC2 geprüfte Verklotzung. Durch die Befestigung des EL-Ankers zum Mauerwerk wird der Randabstand gesichert. Eine „einfache Lösung“ ergibt sich auch bei der Demontage alter Fenster, die mit dem EL-Anker eingebaut worden sind. Die Befestigung der neuen Fenster erfolgt an den vorhandenen EL-Ankern. Sollten die Bohrungen nicht mehr passen, wird einfach neu durch den EL-Anker und das Mauerwerk gebohrt."
Weitere Informationen:
Produktart:
Fenstermontagekonsolen
Produktbezeichnung:
EL-Anker Flachstahl
Ausführung:
Laibung
Anwendungsbereich:
seitlich und oben
Abmessung:
250x2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.