Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNELSEN W-Anker 200x2,5-40-H14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN W-Anker 200x2,5-40-H14
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN W-Anker 200x2,5-40-H14
Artikeldetailsicht KNELSEN KNELSEN W-Anker 200x2,5-40-H14
Artikel-Nr.:
     223-8150608
Hersteller:
     Knelsen
Herst.-Nr.:
     K-405009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen

KNELSEN W-Anker 200x2,5-40-H14

W-Anker

Eigenschaften:

• Für alle Systeme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)

• Fenstermontage ohne sichtbare Dübelbohrungen

• Gut geeignet für fest stehende Fenster mit eingeklebter Verglasung

• Keine Verklotzung notwendig

• Fensterbefestigung nach Widerstandsklasse RC2

• Maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft

W-200x2,5/40
Auskragung/Maximale Belastung
30mm/145kg
50mm/110kg
70mm/46kg
100mm/27kg
130mm/14kg
160mm/8kg
Die maximalen Belastungen bei den angegebenen Auskragungen sind ift-Rosenheim geprüft (Nr. 11-003442-PR06).

Montageanleitung:
Der W-Anker wird bei der Befestigung eines Elements mit festem Seitenteil (rahmenverglast / fester Flügel ) eingesetzt . Für Rahmenprofile mit Vertiefungen ist die 14 mm Hülse zu wählen, damit die Madenschraube problemlos erreicht werden kann. Bei Profile ohne Vertiefungen reicht die 10 mm Hülse aus. Für die Befestigung mit dem W-Anker wird der Rahmen nur von hinten aufgebohrt . Somit ist die Bohrung von innen nicht sichtbar. Die Führungshülse wird so befestigt, dass der Stift in die Rahmenbohrung eintauchen kann. Über die Führungshülse und dem Stift kann das Fenster stufenlos justiert werden. Die Verklotzung er folgt über die Madenschraube und ist RC2 geprüft .
Weitere Informationen:
Produktart:
Fenstermontagekonsolen
Produktbezeichnung:
W-Anker
Ausführung:
Laibung
Abmessung:
200x2,5x40mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.