Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Fenstermontagekonsole JB-DK 200/10-AW175/57-HVW30 312x2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsole JB-DK 200/10-AW175/57-HVW30 312x2,5mm
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsole JB-DK 200/10-AW175/57-HVW30 312x2,5mm
Artikeldetailsicht SFS SFS Fenstermontagekonsole JB-DK 200/10-AW175/57-HVW30 312x2,5mm
Artikel-Nr.:
     223-8150639
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1482102
EAN/GTIN:
     7613168830650
Suchbegriffe:
Fenstermontagekonsolen

SFS Fenstermontagekonsole JB-DK 200/10-AW175/57-HVW30 312x2,5mm

Montagekonsole JB-Dk für Vorwandmontage unten am Baukörper
- Montagekonsole aus Stahl, weiß verzinkt


Biegesteife Montagekonsole, die auf der Brüstung angebracht wird, und auf die das Fenster abgestellt und befestigt wird. Über Langlöcher kann die Fensterposition senkrecht zur Fensterebene justiert werden. Über einen Gewindemechanismus ist eine optimale Ausrichtung in vertikaler Richtung möglich. Anbringen, Befestigen und Justieren der JB-DK_Montagekonsole ist bereits vor Einbau des Fensters möglich. Mögliche Auskragung (je nach Ausführung) AK: 5 bis 150 mm (ab 80 mm AW75 empfohlen, ab 100 mm erforderlich) Mögliche Höhenverstellung (je nach Ausführung) HV: 15 bis 45 mm
Details siehe

Anwendung: 3D-justierbare, biegesteife Montagekonsole für den Fenstereinbau in wärmegedämmten Fassaden. Das Fenster kann wärmebrückenfrei in der Ebene der Dämmung montiert werden.
Weitere Informationen:
Produktart:
Fenstermontagekonsolen
Produktbezeichnung:
Montagekonsole JB-DK
Ausführung:
Vorwandmontage
Anwendungsbereich:
unten
Abmessung:
312x2,5mm
Auskragung:
150-200mm
Merkmal:
mit Abstützwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.