Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-735 Gr. 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8151222
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0076490052997
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-735 Gr. 9
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-735
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hoher Tragekomfort
• Gute Fingerbeweglichkeit
• Atmungsaktiver Handrücken
• Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung
Gauge: 10
Länge: 224–269 mm
Farbe: weiß-grau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.3.C.
WGNr.:
304A
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
26
12
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,22*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,22*
Lager 302
5 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,33*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,47*
Lager 223
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 8,92*
€ 11,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 135,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11735100
ab € 6,22*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11735110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11735060
ab € 6,55*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11735070
ab € 6,15*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11735 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
11735080
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen