Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8151308
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888259049
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Comfort Cut 5 HDPE Gr. 9

Schnittschutzhandschuh »Comfort Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Nahtloser Feinstrick
• Höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
• Mechanische Beständigkeit
• Atmungsaktiv
• Optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung
• Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung
Material: 58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (Nylon), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-meliert, Beschichtung schwarz
Weitere Informationen:
09 H:
09 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
09H
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
7, 8, 9, 10, 11:
7, 8, 9, 10, 11
Größenspiegel:
07H-11H
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (PA), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan (EL)
Farbton Beschichtung:
dunkelgrau
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4X43C
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
58% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid (Nylon), 11% Glasfaser, 9% Elasthan, schwarz meliert, Mikro Nitrilschaum / wasserbasiertes PU, schwarz:
58% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid (Nylon), 11% Glasfaser, 9% Elasthan, schwarz meliert, Mikro Nitrilschaum / wasserbasiertes PU, schwarz
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc. höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit bei höchster Schnittschutzstufe:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc. höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit bei höchster Schnittschutzstufe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,30*
3 Tage
1053
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,63*
1 Tag
1428
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 3,64*
1 Tag
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,79*
Lager 223
132
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 5,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 69,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.