Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikeldetailsicht KWF KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45
Artikel-Nr.:
     223-8151335
Hersteller:
     KWF
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888125207
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

KWF Forststiefel EIBE Kl. 2 Gr. 45

Forst-Schnürstiefel EIBE

Zulassung/Norm: EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA
Ausführung:
• Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
• Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
• Kragen und Staublasche aus Kalbs-Vollleder, gepolstert
• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
• Zwischensohle aus antistatischem Gummi
• Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
Brandsohle: Leder
Material: Schaft aus Rind-Vollleder, Futter aus Spaltleder
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz, orange abgesetzt
Weitere Informationen:
45:
45
Form:
C
Norm:
DIN EN ISO 17249
38-49:
38-49
Basis:
Forst-Schnürstiefel
Weite:
10,5
Branche:
Forstwirtschaft
Größe:
45
Kategorie:
S3
Geschlecht:
unisex
Ausstattung:
gepolsterter Kragen
Farbe Sohle:
schwarz
Gefährdung:
elektrostatische Risiken
Farbe Schaft:
schwarz
Schutzklasse:
2 = 24 m/s (Kettensägengeschwindigkeit)
Innenmaterial:
Spaltleder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Stahl
Rind-Vollleder:
Rind-Vollleder
Größenspiegel:
38-49
Material Schaft:
Rindvollleder
Nebenfarbe Schaft:
orange
Besonderheit Kappe:
korrosionsfrei
Material Laufsohle:
Gummi
Material Brandsohle:
Leder
Besonderheit Laufsohle:
antistatisch
Material Zwischensohle:
Gummi
Bezeichnung Innenmaterial:
Lederfutter
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Besonderheit Material Schaft:
hydrophobiert
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
EN 345 S3 HRO / EN ISO 17249 A, E, WRU, P, Fo, HRO:
EN 345 S3 HRO / EN ISO 17249 A, E, WRU, P, Fo, HRO
Fortswirtschaft. Landwirtschaft Lederbrandsohle, Lederinnenfutter, hitzebeständige Sohle, Schnittschutzklasse 2:
Fortswirtschaft. Landwirtschaft Lederbrandsohle, Lederinnenfutter, hitzebeständige Sohle, Schnittschutzklasse 2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,79*
€ 155,48*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,78*
€ 155,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 188,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 190,33*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 243,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 243,76*
€ 290,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 240,26*
€ 285,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 229,21*
€ 272,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 222,70*
€ 265,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 211,23*
€ 251,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.