| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151415 Herst.-Nr.: 1803720533248N EAN/GTIN: 4055301112552 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitshose 1803 720 dunkelgrau-schwarz Gr. 48 Arbeitshose 1803 720 Ausführung: • Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Ergonomischer Schnitt • D-Ring • Zwei Seitentaschen • Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen • Hammerschlaufe • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Doppelte Zollstocktasche • CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung • Reflexelemente am Bein • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 15797 | Basis: | Arbeitshose | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Dehnbund | Größe: | 48 | Farbe: | grau | Hosenart: | lange Hose | Material: | 65 % Baumwolle (CO), 35 % Polyester (PES) | Grammatur: | 305 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Seitentasche (links) | Ausstattung: | Beschichtung, Teflon® | Besonderheit: | Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 | Hauptfarbton: | dunkelgrau | Schlaufenart: | Hammerschlaufe | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Geschlecht: | Unisex | Schrittlänge: | 83 cm | Verschlussart: | doppelter Bundknopf | Größenspiegel: | 44N-64N, 44L-56L, 48S-56S | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 48 | Besonderheit Material: | wasserabweisend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,51* | € 59,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,44* | € 59,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,03* | € 64,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,66* | € 67,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,24* | € 99,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|