Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Cosmic Arbeitsjacke Outdoor marine/gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Cosmic Arbeitsjacke Outdoor marine/gelb Gr. XXXL
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Cosmic Arbeitsjacke Outdoor marine/gelb Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8151549
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3602064
EAN/GTIN:
     4030913915647
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

PLANAM Cosmic Arbeitsjacke Outdoor marine/gelb Gr. XXXL

Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
• Wasserdicht, atmungsaktiv
Ausführung:
• Diverse Taschenvariationen
• Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
• Einrollbare Kapuze im Kragen
• Dokumententasche unter der Frontpatte
• Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PLANAM-TEX beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutzjacke
Farbe:
marine/gelb | blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
3XL
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
gelb
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
einrollbare Kapuze im Kragen
Gefährdung:
Nässe
Hauptfarbton:
marineblau
Sichtbarkeit:
Reflexbiese
Textilpflege:
Waschen 30 °C
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-3XL
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Besonderheit Nebenfarbe:
fluoreszierend
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 40,95*
€ 53,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,00*
€ 53,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,02*
€ 54,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,25*
€ 54,68*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 64,54*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3601044
ab € 36,99*
Ähnlich
Planam
3602044
ab € 37,18*
Ähnlich
Planam
3602048
ab € 37,01*
Ähnlich
Planam
3602052
ab € 37,06*
Ähnlich
Planam
3602056
ab € 37,19*
Ähnlich
Planam
3602060
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
3603044
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.