Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8151616
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348520802
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400 ESD S1 Gr. 44 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh VD PRO 1400, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRC ESD
Ausführung:
• Nahtfreie Schuhkonstruktion
• Perforation für optimale Belüftung
• VARIO Multiflex®-Technologie
• Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Fußbett: ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120 °C
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Farbe: schwarz-blau


Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
NB
Profil:
3.5 mm
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1
Fußbreite:
NB (107 mm)
Ausstattung:
Staublasche
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Farbton Sohle:
hellblau
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
44
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Brandsohle:
Leder
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Besonderheit Material Schaft:
gelocht
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,72*
€ 150,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,48*
€ 148,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,59*
€ 138,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,41*
€ 131,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,36*
€ 117,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.