| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151756 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484272547 |
| |
|
| | |
| PROMODORO Sweatshirt wild lime Gr. XL Sweatshirt Eigenschaften: • Gute thermophysiologische Eigenschaften Ausführung: • Feine Oberfläche • Flauschige Innenseite • Elasthanbündchen am Hals, Arm und Saum • Doppelnähte • Bis 40 °C waschbar Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | wild lime | Marke: | promodoro® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,55* | € 22,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,60* | € 22,90* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 23,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,35* | € 23,85* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,35* | € 28,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|