Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Herrenbundhose 24 rot-schwarz Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 rot-schwarz Gr. 110
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 rot-schwarz Gr. 110
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Herrenbundhose 24 rot-schwarz Gr. 110
Artikel-Nr.:
     223-8151807
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784747226
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Herrenbundhose 24 rot-schwarz Gr. 110

Bundhose twenty-four

Ausführung:
• Bis 60 °C waschbar
• Elastische Bundverarbeitung
• Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Basis:
Bundhose
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Größe:
110
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Twill
Grammatur:
245 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
rot
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Kniepolstertasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Eigenname Material:
Cordura®
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 36,70*
€ 48,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,63*
€ 48,08*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 48,45*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 42,78*
€ 55,79*
€ 4,90*
ab € 41,91*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.