Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Sweater Oxford grau-melliert Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sweater Oxford grau-melliert Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sweater Oxford grau-melliert Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Sweater Oxford grau-melliert Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8152065
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040054329606
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover

HELLY HANSEN Sweater Oxford grau-melliert Gr. XL

Sweater »Oxford«

Ausführung:
• Extra flache Nähte in Kontrastfarbe
• 1/2 Reißverschluss
Material: 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Naht:
Kontrastnaht
Basis:
Sweatshirt
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
XL
Schnitt:
gerade
Farbe:
grau
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
grau
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-3XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,44*
€ 43,19*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,82*
€ 43,57*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 46,51*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 35,22*
€ 46,68*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 35,85*
€ 48,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.