Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784747905
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

FORTIS Sicherheitshalbschuh Alviss S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Halbschuh »Alviss«, S1P

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
• Futter mit Luftkanälen für hohe Atmungsaktivität
• Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische
Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung
für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit:
Gelochte Aluminiumkappe (200 J)
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
47
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
antistatische Einlegesohle
Farbe Sohle:
weiß
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
durchtrittsicher
Farbe Schaft:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Nebenfarbe Schaft:
grün
Besonderheit Kappe:
perforiert
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Nebenfarbton Schaft:
lime
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Besonderheit Zwischensohle:
metallfrei
Besonderheit Material Schaft:
gelocht
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 52,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,67*
€ 52,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,45*
€ 53,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,25*
€ 54,76*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 54,66*
€ 69,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,88*
€ 76,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.