Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.56 Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.56 Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz
Artikeldetailsicht FHB FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.56 Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8152467
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-56
EAN/GTIN:
     4030646301625
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FHB Arbeitshose FLORIAN anthrazit-schwarz Gr.56

FHB FLORIAN Arbeitshose, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, elatische Seitenkeile, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura), diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

    Weitere Informationen:
    Norm:
    ohne
    Basis:
    Berufshose
    Branche:
    universelle Branche
    Größe:
    56
    Farbe:
    grau
    Hosenart:
    lange Hose
    Material:
    50 % Baumwolle (CO), 50 % Polyester (PES)
    Gewebeart:
    Twill
    Grammatur:
    250 g/m²
    Farbigkeit:
    mehrfarbig
    Hauptfarbe:
    grau
    Nebenfarbe:
    schwarz
    Taschenart:
    Handytasche
    Ausstattung:
    Hosenschlitz
    Hauptfarbton:
    anthrazit
    Schlaufenart:
    Gürtelschlaufen
    Geschlecht:
    Unisex
    Verschlussart:
    Knopf mit Knopfloch
    Größenspiegel:
    42-66, 84-114, 23-30
    Eigenname Material:
    Cordura®
    Kleidungsgröße:
    56
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    € 5,45*
    ab € 52,92*
    € 64,73*
    4 Tage
    5
    € 5,99*
    ab € 54,57*
    € 66,62*
    3 Tage
    7
    € 4,99*
    ab € 55,40*
    € 67,14*
    2 Tage
    5
    € 5,59*
    ab € 56,63*
    € 68,73*
    Lager 223
    2
    € 8,50*
    ab € 59,28*
    € 72,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,27*
    € 84,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,24*
    € 81,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,28*
    € 70,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-46
    ab € 53,17*
    Ähnlich
    FHB
    125100-3620-46
    ab € 49,97*
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-48
    ab € 53,17*
    Ähnlich
    FHB
    125100-3620-48
    ab € 51,82*
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-50
    ab € 53,27*
    Ähnlich
    FHB
    125100-3620-50
    ab € 51,92*
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-52
    ab € 50,59*
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-54
    ab € 53,04*
    Ähnlich
    FHB
    125100-1220-58
    ab € 53,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.