| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152592 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055316215934 |
| |
|
| | |
| TERRATRENDJOB Troyer 80236 grau melliert Gr. M Troyer »80236« Ausführung: • Strick, mit Reißverschluss Material: 100 % Polyacryl Farbe: grau meliert Weitere Informationen: | | Basis: | Berufs-Troyer | Größe: | M | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyacryl (PAN) | Armlänge: | 1/1 Arm | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | orange | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-2XL | Kleidungsgröße: | M | Besonderheit Hauptfarbe: | meliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,77* | € 22,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,60* | € 23,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,69* | € 23,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 23,61* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,83* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|