Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril
Artikel-Nr.:
     223-8152735
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888254907
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe

OPTI FLEX Montagehandschuhe Optimate Nitril

Handschuh »OPTIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388
• Nach OEKOTEX® Standard 100
• Liner in flexibler Stretchausführung
• Flexible und atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung
• Handrücken frei
• Gutes Tastempfinden
• Feinstrick, nahtlos
• Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
universelle Branche
Größe:
10
Kategorie:
Kat. II
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8-10
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
92% Polyamid (PA), 8% Elasthan (EL)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,73*
1 Tag
4008
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 2,00*
3 Tage
3006
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,04*
1 Tag
2806
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,59*
€ 2,11*
Lager 223
576
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.