| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152910 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784547628 |
| |
|
| | |
| FORTIS Fleece Arbeitsjacke Basic 24 black Gr. XXL Fleecejacke »Basic twenty-four« Eigenschaften: • Bis 40 °C waschbar Ausführung: • Weich, leicht und wärmend • Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss • Verstellbare Saumweite • Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m² Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | XXL | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Fleece | Grammatur: | 280 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | einfarbig | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Eingrifftasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Saum | Hauptfarbton: | black | Textilpflege: | Waschen 40 °C (schonend) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-3XL | Weitenverstellung: | Saum | Besonderheit Material: | antipilling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,35* | € 26,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,56* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,50* | € 36,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,87* | € 36,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,20* | € 37,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|